- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ペンダントライト コード フックのおすすめ人気ランキング
ペンダントライト コード フックのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新106件の「ペンダントライト コード フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンダント用コードハンガー」、「天井 フック 照明」、「ひも調節」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)コードハンガー
ELPAコードハンガー
ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。
コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
用途ヒートン付仕様ヒートン付吊下荷重(kg)5まで
ODELIC(オーデリック)コードハンガー
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
コイズミ(小泉成器)ペンダントライト
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)。適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)。キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまで。キャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
Panasonic(パナソニック)コードクリップ
適合本体LSEB3207LE1、LGB16093K、LGB16087、LGB16063他色白コード径(Φmm)6
1個
¥189税込¥208
32日以内出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用耐荷重(kg)3材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス色ホワイト
1パック(2個)
¥519税込¥571
当日出荷
Panasonic(パナソニック)コードハンガー コンクリート用
色黒適合ドリル径(mm)7.5下穴深さ(mm)26
1個
¥399税込¥439
3日以内出荷
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
高さ(mm)62幅(mm)22質量(kg)0.1仕様適合質量:3kgまで
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)コードアジャスター2Kg以下用
幅(mm)Φ32質量(kg)0.05高さ(mm)108
適合本体LGB16076K、LGB16064、LGB16022K、LGB11073LE1他色黒コード径(Φmm)6
1個
¥189税込¥208
32日以内出荷